Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrisch Duplex, Standard PHS 12B-2BH22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 12B-2BH22
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 12B-2BH22
EAN/GTIN:
     7316572859223
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Duplex, Standard PHS 12B-2BH22 ISO Kettenrad mit gehaerteten Zaehnen, vorgebohrt, PHS 12B-2BH22, PHS 12B-2BH22, SKF, Metrisch Duplex, Standard
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit einseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
22
Teilung P mm:
19.050
Kettenradausfuehrung:
Duplex
Zaehne gehaertet:
Ja
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,30*
ab € 18,84*
€ 26,45*
€ 8,95*
ab € 32,90*
€ 44,97*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,14*
€ 77,25*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 63,76*
€ 81,76*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.