Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrisch Simplex, Fuehrungsbohrung PHS 16B-1B35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 16B-1B35
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 16B-1B35
EAN/GTIN:
     7316572633878
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Simplex, Fuehrungsbohrung PHS 16B-1B35 ISO Kettenrad, vorgebohrt, PHS 16B-1B35, PHS 16B-1B35, SKF, Metrisch Simplex, Fuehrungsbohrung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit einseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
35
Teilung P mm:
25.400
Kettenradausfuehrung:
Einfach
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
€ 4,30*
ab € 35,16*
€ 47,89*
€ 8,95*
ab € 61,47*
€ 81,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,09*
€ 139,54*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 119,93*
€ 147,56*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.