Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF ANSI Simplex, Fuehrungsbohrung PHS 200-1C45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 200-1C45
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 200-1C45
EAN/GTIN:
     7316572803929
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
ANSI Simplex, Fuehrungsbohrung PHS 200-1C45 ANSI Kettenrad, vorgebohrt, PHS 200-1C45, PHS 200-1C45, SKF, ANSI Simplex, Fuehrungsbohrung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit beidseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
45
Teilung P mm:
63.500
Kettenradausfuehrung:
Einfach
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8188
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.054,38*
€ 1.195,38*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.160,22*
€ 3.265,00*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.341,33*
€ 3.453,79*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.453,79*
€ 4.110,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.434,01*
€ 4.086,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.374,65*
€ 4.015,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.354,86*
€ 3.992,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.341,33*
€ 3.976,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.