Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrisch Triplex, Standard PHS 20B-3C38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 20B-3C38
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 20B-3C38
EAN/GTIN:
     7316572796382
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Triplex, Standard PHS 20B-3C38 ISO Kettenrad, vorgebohrt, PHS 20B-3C38, PHS 20B-3C38, SKF, Metrisch Triplex, Standard
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit beidseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
38
Teilung P mm:
31.750
Kettenradausfuehrung:
Triplex
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,95*
€ 525,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.318,98*
€ 1.441,53*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.400,47*
€ 1.525,06*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,06*
€ 1.814,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.514,51*
€ 1.802,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.461,62*
€ 1.739,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,44*
€ 1.701,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,47*
€ 1.666,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.