Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrisch Simplex, Kegelige Buchse PHS 24B-1TB26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 24B-1TB26
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 24B-1TB26
EAN/GTIN:
     7316572792964
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Simplex, Kegelige Buchse PHS 24B-1TB26 ISO Kettenrad fuer Taper-Buchse, PHS 24B-1TB26, PHS 24B-1TB26, SKF, Metrisch Simplex, Kegelige Buchse
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Taperlock-Kettenrad
Anzahl der Zaehne:
26
Teilung P mm:
38.100
Kettenradausfuehrung:
Einfach
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,38*
€ 122,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,76*
€ 338,98*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 304,26*
€ 357,66*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,66*
€ 425,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,59*
€ 419,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,68*
€ 401,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,38*
€ 390,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.