Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrisch Duplex, Standard PHS 32B-2BH20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 32B-2BH20
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 32B-2BH20
EAN/GTIN:
     7316574888771
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Duplex, Standard PHS 32B-2BH20 ISO Kettenrad mit gehaerteten Zaehnen, vorgebohrt, PHS 32B-2BH20, PHS 32B-2BH20, SKF, Metrisch Duplex, Standard
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit einseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
20
Teilung P mm:
50.800
Kettenradausfuehrung:
Duplex
Zaehne gehaertet:
Ja
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,90*
€ 337,83*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,58*
€ 920,88*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 869,39*
€ 972,53*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,53*
€ 1.157,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,69*
€ 1.143,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,40*
€ 1.100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,40*
€ 1.071,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,39*
€ 1.034,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.