Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Metrisch Duplex, Standard PHS 32B-2C68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 32B-2C68
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 32B-2C68
EAN/GTIN:
     7316572804339
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Metrisch Duplex, Standard PHS 32B-2C68 ISO Kettenrad, vorgebohrt, PHS 32B-2C68, PHS 32B-2C68, SKF, Metrisch Duplex, Standard
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit beidseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
68
Teilung P mm:
50.800
Kettenradausfuehrung:
Duplex
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8187
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.345,14*
€ 2.598,67*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.996,08*
€ 7.221,47*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 7.414,61*
€ 7.640,80*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.640,80*
€ 9.092,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.599,90*
€ 9.043,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.454,98*
€ 8.871,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.414,61*
€ 8.823,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.