Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF ANSI Triplex, Fuehrungsbohrung PHS 40-3B102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 40-3B102
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 40-3B102
EAN/GTIN:
     7316572797938
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
ANSI Triplex, Fuehrungsbohrung PHS 40-3B102 ANSI Kettenrad, vorgebohrt, PHS 40-3B102, PHS 40-3B102, SKF, ANSI Triplex, Fuehrungsbohrung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit einseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
102
Teilung P mm:
12.700
Kettenradausfuehrung:
Triplex
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8188
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,70*
€ 222,36*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,47*
€ 617,99*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 569,01*
€ 651,65*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,65*
€ 775,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,32*
€ 760,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,38*
€ 732,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,93*
€ 712,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,01*
€ 677,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.