Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF ANSI Triplex, Fuehrungsbohrung PHS 80-3B26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHS 80-3B26
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 80-3B26
EAN/GTIN:
     7316572641781
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
ANSI Triplex, Fuehrungsbohrung PHS 80-3B26 ANSI Kettenrad, vorgebohrt, PHS 80-3B26, PHS 80-3B26, SKF, ANSI Triplex, Fuehrungsbohrung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Herstellerartikelgruppe:
Kettenrad mit einseitiger Nabe
Anzahl der Zaehne:
26
Teilung P mm:
25.400
Kettenradausfuehrung:
Triplex
Zaehne gehaertet:
Nein
Norm ISO 606:
DIN 8188
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 87,59*
€ 113,61*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,35*
€ 314,99*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 278,02*
€ 332,53*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,53*
€ 395,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,18*
€ 390,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,78*
€ 368,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,02*
€ 330,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.