Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Daemmhuelsen RIS 205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100RIS 205
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RIS 205
EAN/GTIN:
     7316571170275
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Daemmhuelsen RIS 205 SKF Daemmhuelsen RIS 205, Innendurchmesser d: 46,400 mm, Aussendurchmesser D: 62,300 mm, Breite B: 20,500 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, RIS 205, RIS 205, SKF, Daemmhuelsen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
46.400 mm
Aussendurchmesser D:
62.300 mm
Breite B:
20.500 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
5
€ 4,90*
ab € 2,71*
€ 4,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 4,21*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,55*
€ 4,22*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 4,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.