Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager SAL 30 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SAL 30 C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAL 30 C
EAN/GTIN:
     7316570270440
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Gelenklager SAL 30 C SKF Gelenklager SAL 30 C, Innendurchmesser d: 30,000 mm, Aussendurchmesser D: 75,000 mm, Breite B: 22,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SAL 30 C, SAL 30 C, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
75.000 mm
Breite B:
22.000 mm
Norm:
DIN 648
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge skf, gelenkauge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 76,84*
€ 93,93*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 77,39*
€ 94,40*
5 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 84,28*
€ 103,06*
1
€ 4,95*
ab € 97,2341*
€ 116,3541*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 100,96*
€ 123,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.