Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager SAL 8 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SAL 8 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAL 8 E
EAN/GTIN:
     7316577029249
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Gelenklager SAL 8 E SKF Gelenklager SAL 8 E, Innendurchmesser d: 8,000 mm, Aussendurchmesser D: 25,000 mm, Breite B: 8,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SAL 8 E, SAL 8 E, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
8.000 mm
Aussendurchmesser D:
25.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Norm:
DIN 648
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge skf, gelenkauge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,00*
€ 23,10*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 16,98*
€ 23,21*
5 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 19,32*
€ 26,75*
1
€ 4,95*
ab € 21,5085*
€ 29,1185*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,33*
€ 30,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.