| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100SY 35 TF Herst.-Nr.: SY 35 TF EAN/GTIN: 7316570226096 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit SY 35 TF SKF Y-Lagereinheit SY 35 TF, Innendurchmesser d: 35,000 mm, Aussendurchmesser D: 160,000 mm, Breite B: 47,900 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, SY 35 TF, SY 35 TF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 35.000 mm | Aussendurchmesser D: | 160.000 mm | Breite B: | 47.900 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,16* | € 35,26* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 27,28* | € 35,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,69* | € 35,77* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 28,05* | € 36,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 28,26* | € 36,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|