| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100SYK 30 TR Herst.-Nr.: SYK 30 TR EAN/GTIN: 7316571211831 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit SYK 30 TR SKF Y-Lagereinheit SYK 30 TR, Innendurchmesser d: 30,000 mm, Aussendurchmesser D: 159,000 mm, Breite B: 42,200 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, SYK 30 TR, SYK 30 TR, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 159.000 mm | Breite B: | 42.200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,24* | € 29,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,42* | € 29,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,42* | € 31,87* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 26,08* | € 33,87* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 26,14* | € 33,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|