| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100TSN 232 A Herst.-Nr.: TSN 232 A EAN/GTIN: 7316570824742 |
| |
|
| | |
| Gehaeusedichtungen TSN 232 A TSN A=V Ringdichtung, TSN 232 A, TSN 232 A, SKF, Gehaeusedichtungen Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 175.000 mm | Aussendurchmesser D: | 215.500 mm | Breite B: | 5.800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 63,76* | € 79,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,70* | € 79,24* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 63,78* | € 81,61* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 79,07* | € 97,39* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 79,6246* | € 98,0346* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|