| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100TU 45 TF Herst.-Nr.: TU 45 TF EAN/GTIN: 7316577058775 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit TU 45 TF SKF Y-Lagereinheit TU 45 TF, Innendurchmesser d: 45,000 mm, Aussendurchmesser D: 144,000 mm, Breite B: 54,700 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, TU 45 TF, TU 45 TF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 45.000 mm | Aussendurchmesser D: | 144.000 mm | Breite B: | 54.700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 38,72* | € 48,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,69* | € 48,72* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 45,52* | € 56,29* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 48,49* | € 60,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 49,426* | € 61,196* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|