Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Wellenscheiben WS 81105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF WS 81105 Wellenscheibe, innenzentrierbar
SKF WS 81105 Wellenscheibe, innenzentrierbar
Artikel-Nr.:
     1689-100WS 81105
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     WS 81105
EAN/GTIN:
     7316577013149
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Wellenscheiben WS 81105 SKF Wellenscheiben WS 81105, Herstellerartikelgruppe: Axiallagerscheiben, Baureihe: WS, Innendurchmesser d: 25,000 mm, Aussendurchmesser D: 42,000 mm, Breite B: 3,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Norm: DIN 5405, eclass 5. 1. 2: 23050903, eclass 6. 2: 23050907, eclass 7. 1: 23050907, eclass 10. 1: 23050907, eclass 11: 23050907, UNSPSC: 31171512, WS 81105, WS 81105, SKF, Wellenscheiben
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axiallagerscheiben
Baureihe:
WS
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
42.000 mm
Breite B:
3.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 5405
UNSPSC:
31171512
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,37*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,19*
€ 9,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,59*
€ 9,78*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 6,36*
€ 9,78*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,08*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.