Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lager YAR 203/12-2F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100YAR 203/12-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 203/12-2F
EAN/GTIN:
     7316571520346
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Y-Lager YAR 203/12-2F Beidseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung Standarddichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten, YAR 203/12-2F, YAR 203/12-2F, SKF, Y-Lager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
40.000 mm
Breite B:
27.400 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 10,55*
€ 14,67*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 14,90*
1 Tag
106
€ 4,90*
ab € 11,34*
€ 15,90*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 11,47*
€ 16,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,33*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10148520
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.