Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1215KC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1011215KC3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1215SKC3
EAN/GTIN:
     4547359513653
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager 1215KC3 Pendelkugellager Innendurchmesser d: 75,00 Aussendurchmesser D: 130,00 Breite B: 25,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Konische Bohrung Keine Dichtung , 1215KC3, 1215SKC3, NTN, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
75.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Breite B:
25.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager konisch, din 625
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 39,21*
€ 45,25*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 38,67*
€ 51,03*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,76*
€ 51,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,69*
€ 55,66*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 55,23*
€ 71,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1215-K-TVH-C3
ab € 42,88*
Ähnlich
SKF
1215 K/C3
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.