Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1222SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1011222SK
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1222SK
EAN/GTIN:
     4547359256253
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager 1222SK Pendelkugellager Innendurchmesser d: 110,00 Aussendurchmesser D: 200,00 Breite B: 38,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 1222SK, 1222SK, NTN, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
38.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 135,82*
€ 149,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 134,26*
€ 153,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 144,31*
€ 168,00*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 164,77*
€ 186,96*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 191,95*
€ 216,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
1222 K
ab € 168,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.