Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1317SKC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1011317SKC3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1317SKC3
EAN/GTIN:
     4547359514551
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager 1317SKC3 Pendelkugellager Innendurchmesser d: 85,00 Aussendurchmesser D: 180,00 Breite B: 41,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Konische Bohrung Keine Dichtung , 1317SKC3, 1317SKC3, NTN, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
13
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
41.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 141,84*
€ 151,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 140,82*
€ 154,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 150,54*
€ 169,77*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 172,79*
€ 188,53*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 201,28*
€ 219,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,18*
€ 254,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
1317 K/C3
ab € 204,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.