Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1011318
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1318S
EAN/GTIN:
     4547359257366
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager 1318 Pendelkugellager Innendurchmesser d: 90,00 Aussendurchmesser D: 190,00 Breite B: 43,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 1318, 1318S, NTN, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
13
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
43.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 150,17*
€ 161,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 150,26*
€ 164,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 159,95*
€ 180,66*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 183,46*
€ 200,56*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 213,20*
€ 233,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,63*
€ 270,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
1318
ab € 188,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.