Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1011319
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1319S
EAN/GTIN:
     4547359257403
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager 1319 Pendelkugellager Innendurchmesser d: 95,00 Aussendurchmesser D: 200,00 Breite B: 45,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 1319, 1319S, NTN, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
13
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
45.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 209,66*
€ 237,33*
37 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 216,76*
€ 242,78*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 231,18*
€ 266,61*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 264,28*
€ 295,69*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 307,94*
€ 343,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,48*
€ 408,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,60*
€ 393,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,92*
€ 387,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
1319
ab € 199,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.