Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1320K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1011320K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1320SK
EAN/GTIN:
     4547359514575
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager 1320K Pendelkugellager Innendurchmesser d: 100,00 Aussendurchmesser D: 215,00 Breite B: 47,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 1320K, 1320SK, NTN, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
13
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
47.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 269,12*
€ 292,74*
45 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 270,35*
€ 293,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 287,20*
€ 320,82*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 331,64*
€ 357,03*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 386,80*
€ 415,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,59*
€ 494,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,58*
€ 492,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,77*
€ 488,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,25*
€ 481,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,80*
€ 460,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10072503
ab € 315,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.