Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 16008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10116008
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16008
EAN/GTIN:
     4547359010145
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 16008 Einreihige Zylinderrollenlager Innendurchmesser d: 40,00 Aussendurchmesser D: 68,00 Breite B: 9,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 16008, 16008, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
160
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
68.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 8,39*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 6,16*
€ 9,19*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 9,41*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 8,61*
€ 12,40*
€ 4,95*
ab € 39,07*
€ 51,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16008
ab € 8,23*
Ähnlich
SNR
16008
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.