Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 16024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10116024
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihige Rillenkugellager 16024 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 120,00 Aussendurchmesser D: 180,00 Breite B: 19,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 16024, 16024, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
160
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
19.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 722
Ringnut:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10136922
ab € 56,76*
Ähnlich
SKF
16024
ab € 93,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.