Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 16030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10116030
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16030
EAN/GTIN:
     4547359258691
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 16030 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 150,00 Aussendurchmesser D: 225,00 Breite B: 24,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 16030, 16030, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
160
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
225.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 123,07*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 109,67*
€ 128,19*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 109,36*
€ 131,94*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 146,76*
€ 170,85*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 176,37*
€ 204,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,18*
€ 242,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10007227
ab € 105,80*
Ähnlich
SKF
16030
ab € 149,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.