Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 16044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10116044
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16044
EAN/GTIN:
     4547359258851
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 16044 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 220,00 Aussendurchmesser D: 340,00 Breite B: 37,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 16044, 16044, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
160
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
220.000 mm
Aussendurchmesser D:
340.000 mm
Breite B:
37.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 337,33*
€ 374,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 336,10*
€ 377,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 334,83*
€ 387,71*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 407,78*
€ 454,60*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 536,65*
€ 590,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,27*
€ 702,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,98*
€ 698,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,19*
€ 678,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,31*
€ 665,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,65*
€ 638,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10007266
ab € 363,10*
Ähnlich
SKF
16044
ab € 515,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.