Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Innenringe 1R12X15X12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1011R12X15X12
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R12X15X12
EAN/GTIN:
     4547359477986
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Innenringe 1R12X15X12 Innenringe Innendurchmesser d: 12,00 Aussendurchmesser D: 15,00 Breite B: 12,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 1R12X15X12, 1R12X15X12, NTN, Innenringe
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
15.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 620
Ringnut:
Nein
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
120.000
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 1,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,55*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,87*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,18*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,76*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 12X15X12
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.