Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Innenringe 1R12X16X20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1011R12X16X20
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R12X16X20
EAN/GTIN:
     4547359250176
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Innenringe 1R12X16X20 Innenringe Innendurchmesser d: 12,00 Aussendurchmesser D: 16,00 Breite B: 20,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 1R12X16X20, 1R12X16X20, NTN, Innenringe
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
16.000 mm
Breite B:
20.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 620
Ringnut:
Nein
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
120.000
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,84*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,96*
€ 2,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 3,21*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,39*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,12*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 12X16X20
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.