Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Innenringe 1R170X185X45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1011R170X185X45
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R170X185X45
EAN/GTIN:
     4547359250909
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Innenringe 1R170X185X45 Innenringe Innendurchmesser d: 170,00 Aussendurchmesser D: 185,00 Breite B: 45,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 1R170X185X45, 1R170X185X45, NTN, Innenringe
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
185.000 mm
Breite B:
45.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 620
Ringnut:
Nein
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
120.000
UNSPSC:
31171512
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 53,56*
€ 58,04*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,03*
€ 64,92*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 53,29*
€ 65,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 57,99*
€ 69,97*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 84,03*
€ 96,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 170X185X45
ab € 113,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.