Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Innenringe 1R260X285X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1011R260X285X60
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R260X285X60
EAN/GTIN:
     4547359251562
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Innenringe 1R260X285X60 NTN Innenringe 1R260X285X60, Herstellerartikelgruppe: Innenringe, Baureihe: IR, Innendurchmesser d: 260,000 mm, Aussendurchmesser D: 285,000 mm, Breite B: 60,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtung: Keine Dichtung, Norm: DIN 620, Ringnut: Nein, Temperatur von: -20,000, Temperatur bis: 120,000, eclass 5. 1. 2: 23050909, eclass 6. 2: 23050909, eclass 7. 1: 23050909, eclass 10. 1: 23050909, eclass 11: 23050909, UNSPSC: 31171512, 1R260X285X60, 1R260X285X60, NTN, Innenringe
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
260.000 mm
Aussendurchmesser D:
285.000 mm
Breite B:
60.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 620
Ringnut:
Nein
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
120.000
UNSPSC:
31171512
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 213,53*
€ 232,84*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 216,26*
€ 233,97*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 233,99*
€ 260,17*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 251,50*
€ 272,61*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 342,20*
€ 367,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,94*
€ 437,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,34*
€ 424,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,20*
€ 407,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.