Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 2213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1012213
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     2213S
EAN/GTIN:
     4547359262049
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager 2213 Pendelkugellager Innendurchmesser d: 65,00 Aussendurchmesser D: 120,00 Breite B: 31,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 2213, 2213S, NTN, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
22
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
31.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 40,68*
€ 46,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,44*
€ 52,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,99*
€ 57,47*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 49,26*
€ 63,80*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 57,77*
€ 73,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2213-TVH
ab € 50,72*
Ähnlich
SKF
2213 ETN9
ab € 45,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.