Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 2219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1012219
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     2219S
EAN/GTIN:
     4547359262285
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager 2219 Pendelkugellager Innendurchmesser d: 95,00 Aussendurchmesser D: 170,00 Breite B: 43,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 2219, 2219S, NTN, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
22
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
43.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 219,10*
€ 239,18*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 219,44*
€ 240,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 234,65*
€ 262,62*
38 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 237,72*
€ 279,16*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 313,94*
€ 338,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,70*
€ 403,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,49*
€ 402,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,95*
€ 398,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,08*
€ 393,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,94*
€ 373,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.