Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 23024EAW33C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10123024EAW33C4
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     23024.EAW33C4
EAN/GTIN:
     3413521059728
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23024EAW33C4 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 120,00 Aussendurchmesser D: 180,00 Breite B: 46,00 C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30 Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23024EAW33C4, 23024. EAW33C4, NTN, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
46.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 146,66*
€ 175,94*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 148,17*
€ 176,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 154,96*
€ 190,54*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 160,89*
€ 191,49*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 238,55*
€ 272,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,38*
€ 307,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
23024 CC/C4W33
ab € 237,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.