Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 2316SC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1012316SC3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     2316SC3
EAN/GTIN:
     4547359283198
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager 2316SC3 Pendelkugellager Innendurchmesser d: 80,00 Aussendurchmesser D: 170,00 Breite B: 58,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 2316SC3, 2316SC3, NTN, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
23
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
58.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-60
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 174,29*
€ 195,87*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 174,18*
€ 205,88*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 185,01*
€ 224,13*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 211,84*
€ 247,43*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 247,91*
€ 285,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,61*
€ 336,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,91*
€ 295,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.