Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Kegelrollenlager (Zoll) 4T-17118/17244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1014T-17118/17244
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-17118/17244
EAN/GTIN:
     4547359515923
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager (Zoll) 4T-17118/17244 Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 29,99 Aussendurchmesser D: 62,00 Breite B: 16,56 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 4T-17118/17244, 4T-17118/17244, NTN, NTN Kegelrollenlager (Zoll)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
29.990 mm
Aussendurchmesser D:
79.985 mm
Breite B:
16.560 mm
Breite C:
15.080 mm
Breite T:
19.842 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
zoellig
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40 °C
Temperatur bis:
120 °C
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 17,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,34*
€ 21,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,05*
€ 24,22*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 18,41*
€ 25,22*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 103,10*
€ 115,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.