Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Kegelrollenlager (Zoll) 4T-17887/17831


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1014T-17887/17831
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-17887/17831
EAN/GTIN:
     4547359516128
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
NTN Kegelrollenlager (Zoll) 4T-17887/17831 Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 45,23 Aussendurchmesser D: 79,99 Breite B: 20,64 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 4T-17887/17831, 4T-17887/17831, NTN, NTN Kegelrollenlager (Zoll)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
45.230 mm
Aussendurchmesser D:
79.985 mm
Breite B:
20.638 mm
Breite C:
15.080 mm
Breite T:
19.842 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
zoellig
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40 °C
Temperatur bis:
120 °C
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 30,30*
€ 32,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,66*
€ 38,14*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 31,89*
€ 42,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,21*
€ 44,18*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 193,84*
€ 215,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.