Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Kegelrollenlager (Zoll) 4T-33895


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1014T-33895
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-33895
EAN/GTIN:
     4547359531022
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
ntn kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager (Zoll) 4T-33895 Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 53,98 Breite B: 28,58 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 4T-33895, 4T-33895, NTN, NTN Kegelrollenlager (Zoll)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
53.975 mm
Breite B:
28.575 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
zoellig
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40 °C
Temperatur bis:
120 °C
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
5200
Grenzdrehzahl (Fett):
3900
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 19,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,83*
€ 22,73*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,08*
€ 25,24*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,75*
€ 25,46*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 114,21*
€ 128,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.