Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Kegelrollenlager (Zoll) 4T-HM801349/HM801310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1014T-HM801349/HM801310
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-HM801349/HM801310
EAN/GTIN:
     4547359668216
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager (Zoll) 4T-HM801349/HM801310 Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 40,48 Aussendurchmesser D: 82,55 Breite B: 28,58 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 4T-HM801349/HM801310, 4T-HM801349/HM801310, NTN, NTN Kegelrollenlager (Zoll)
Weitere Informationen:
Baureihe:
4T-HM
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
40.480 mm
Aussendurchmesser D:
82.550 mm
Breite B:
28.580 mm
Breite C:
23.020 mm
Breite T:
29.370 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
zoellig
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 35,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,17*
€ 42,59*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,89*
€ 45,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,59*
€ 45,98*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 203,21*
€ 248,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.