Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Kegelrollenlager (Zoll) 4T-LM102949/LM102910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1014T-LM102949/LM102910
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-LM102949/LM102910
EAN/GTIN:
     4547359481143
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager (Zoll) 4T-LM102949/LM102910 Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 45,24 Aussendurchmesser D: 73,43 Breite B: 19,81 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 4T-LM102949/LM102910, 4T-LM102949/LM102910, NTN, NTN Kegelrollenlager (Zoll)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
45.242 mm
Aussendurchmesser D:
73.431 mm
Breite B:
19.810 mm
Breite C:
15.750 mm
Breite T:
19.560 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40 °C
Temperatur bis:
120 °C
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
6400
Grenzdrehzahl (Fett):
4800
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 9,65*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 11,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,14*
€ 13,35*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,82*
€ 13,89*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 58,67*
€ 71,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.