Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 60/22LLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10160/22LLU
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     60/22LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359797220
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager bohrung 22mm
din 625
Einreihige Rillenkugellager 60/22LLU Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 22,00 Aussendurchmesser D: 44,00 Breite B: 12,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , 60/22LLU, 60/22LLU/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
22.000 mm
Aussendurchmesser D:
44.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 9,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 11,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,90*
€ 11,71*
6 Tage
82
1
€ 10,00*
ab € 9,09*
€ 13,07*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,35*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.