Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 60/32ZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10160/32ZZ
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     60/32ZZ/2AS
EAN/GTIN:
     4547359541786
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihige Rillenkugellager 60/32ZZ Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 32,00 Aussendurchmesser D: 58,00 Breite B: 13,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Deckscheiben , 60/32ZZ, 60/32ZZ/2AS, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
32.000 mm
Aussendurchmesser D:
58.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,00*
€ 9,65*
2 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 9,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,82*
€ 9,70*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 8,14*
€ 11,25*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,06*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.