Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6014LLB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016014LLB
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6014LLBCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359004106
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6014LLB Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 70,00 Aussendurchmesser D: 110,00 Breite B: 20,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei reibungsarme Dichtscheiben , 6014LLB, 6014LLBCM/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
70.000 mm
Aussendurchmesser D:
110.000 mm
Breite B:
20.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei reibungsarme Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RZ/2RSL/LLB
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 19,74*
€ 25,60*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 19,76*
€ 25,61*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,79*
€ 26,33*
4 Tage
451
1
€ 4,30*
ab € 21,69*
€ 29,63*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 31,68*
€ 40,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.