Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6015C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016015C4
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6015C4
EAN/GTIN:
     4547359334760
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6015C4 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 75,00 Aussendurchmesser D: 115,00 Breite B: 20,00 C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30 Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6015C4, 6015C4, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
75.000 mm
Aussendurchmesser D:
115.000 mm
Breite B:
20.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 28,21*
€ 36,07*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,14*
€ 36,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,55*
€ 36,22*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 32,86*
€ 41,57*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 40,63*
€ 51,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6015/C4
ab € 35,43*
Ähnlich
SNR
6015.C4
ab € 29,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.