Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016016
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6016CM
EAN/GTIN:
     4547359004175
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6016 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 80,00 Aussendurchmesser D: 125,00 Breite B: 22,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6016, 6016CM, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
125.000 mm
Breite B:
22.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 22,32*
€ 30,05*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 22,18*
€ 30,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,14*
€ 30,94*
44 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 33,83*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 35,94*
€ 46,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6016
ab € 28,44*
Ähnlich
SNR
6016
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.