Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6019LLB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016019LLB
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6019LLB/5K
EAN/GTIN:
     4547359004304
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6019LLB Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 95,00 Aussendurchmesser D: 145,00 Breite B: 24,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei reibungsarme Dichtscheiben , 6019LLB, 6019LLB/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
145.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei reibungsarme Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RZ/2RSL/LLB
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 44,31*
€ 50,67*
1 Tag
6
1
€ 4,95*
ab € 44,15*
€ 56,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 43,95*
€ 58,06*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 53,95*
€ 68,64*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 70,63*
€ 86,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.