Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016044
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6044
EAN/GTIN:
     4547359339277
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6044 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 220,00 Aussendurchmesser D: 340,00 Breite B: 56,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6044, 6044, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
220.000 mm
Aussendurchmesser D:
340.000 mm
Breite B:
56.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,35*
€ 661,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,27*
€ 664,52*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,10*
€ 671,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,01*
€ 810,29*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 858,56*
€ 937,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,09*
€ 1.115,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,68*
€ 1.103,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,89*
€ 1.066,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,78*
€ 1.045,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,56*
€ 1.021,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.