Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 609JX2LLB/1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101609JX2LLB/1K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     609JX2LLB/1K
EAN/GTIN:
     4547359010626
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Einreihige Rillenkugellager 609JX2LLB/1K Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 9,00 Aussendurchmesser D: 24,00 Breite B: 7,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei reibungsarme Dichtscheiben , 609JX2LLB/1K, 609JX2LLB/1K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
9.000 mm
Aussendurchmesser D:
24.000 mm
Breite B:
7.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei reibungsarme Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RZ/2RSL/LLB
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 2,99*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,83*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 3,04*
€ 4,36*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,64*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.