Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 62/22ZZ/2AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10162/22ZZ/2AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     62/22ZZ/2AS
EAN/GTIN:
     4547359553758
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
ntn kegelrollenlager
Einreihige Rillenkugellager 62/22ZZ/2AS Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 22,00 Aussendurchmesser D: 50,00 Breite B: 14,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Deckscheiben , 62/22ZZ/2AS, 62/22ZZ/2AS, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
62
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
22.000 mm
Aussendurchmesser D:
50.000 mm
Breite B:
14.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Eine Deckscheibe
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Temperatur von:
-25 °C
Temperatur bis:
110
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 7,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,47*
€ 8,00*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 6,14*
€ 8,71*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,86*
€ 9,74*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,97*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.